CHF 730.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 789.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DPZ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Type Kolbenstange | Einseitige Kolbenstange |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Einsatzstahl |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Leiter | Kugelführung |
CHF 255.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026