FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-16-25-P-A-KF 162027

  • ERIKS:23211381
  • Hersteller:162027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-16-25-P-A-KF 170909

  • ERIKS:23211999
  • Manufacturer:170909

CHF 235.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026