FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-10-50-P-A 32684

  • ERIKS:23210964
  • Hersteller:32684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 481.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 520.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGTZ-GF-10-50-P-A 8100558

  • ERIKS:14086733
  • Manufacturer:8100558
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden