FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-10-40-P-A-S2 159864

  • ERIKS:11631472
  • Hersteller:159864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung
Alternativen

CHF 338.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026