CHF 552.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 596.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DPZ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Type Kolbenstange | Durchgehender Kolbenstange |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 10 bar |
Leiter | Gleitführung |
CHF 324.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026