FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-10-25-P-A-KF 162002

  • ERIKS:23211835
  • Hersteller:162002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-12-25-P-A-KF 170901

  • ERIKS:11633507
  • Manufacturer:170901

CHF 213.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026