FESTO

FESTO Differenzdruck-Regelventil LRLL-3/8-QS-10 153507

  • ERIKS:11630379
  • Hersteller:153507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRLL
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 2 bis 6 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Max. Eingangsdruck
9 bar
Fördervolumen
456 l/min
Material Gehäuse
PBT, Glasfaser verstärkt
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Gewicht
69 g