CHF 50.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.53inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LRLL |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 2 bis 6 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Max. Eingangsdruck | 9 bar |
Fördervolumen | 268 l/min |
Material Gehäuse | PBT, Glasfaser verstärkt |
Temperaturbereich | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 38 g |