CHF 40.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LRL |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M5 mm |
Druckbereich (Angabe) | von 2 bis 6 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Max. Eingangsdruck | 9 bar |
Fördervolumen | 30 l/min |
Material Gehäuse | PBT, Glasfaser verstärkt |
Temperaturbereich | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 11 g |