Eriks
FESTO

FESTO Differenzdruck-Regelventil LRL-M5-QS-4 153510

  • ERIKS:11630382
  • Hersteller:153510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRL
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M5 mm
Druckbereich (Angabe)
von 2 bis 6 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Max. Eingangsdruck
9 bar
Fördervolumen
30 l/min
Material Gehäuse
PBT, Glasfaser verstärkt
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Gewicht
9.5 g