Eriks
FESTO

FESTO Differenzdruck-Regelventil LRL-3/8-QS-8 153517

  • ERIKS:11630388
  • Hersteller:153517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRL
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 2 bis 6 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Max. Eingangsdruck
9 bar
Fördervolumen
463 l/min
Material Gehäuse
PBT, Glasfaser verstärkt
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Gewicht
70 g