Eriks
FESTO

FESTO Differenzdruck-Regelventil LRL-3/8-QS-12 153520

  • ERIKS:11630391
  • Hersteller:153520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRL
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 2 bis 6 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Max. Eingangsdruck
9 bar
Fördervolumen
438 l/min
Material Gehäuse
PBT, Glasfaser verstärkt
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Gewicht
78 g