Eriks
FESTO

FESTO Differenzdruck-Regelventil LRL-1/8-QS-4 153511

  • ERIKS:11630383
  • Hersteller:153511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRL
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 2 bis 6 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Max. Eingangsdruck
9 bar
Fördervolumen
96 l/min
Material Gehäuse
PBT, Glasfaser verstärkt
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Gewicht
21 g