Eriks
FESTO

FESTO Differenzdruck-Regelventil LRL-1/4-QS-6 153514

  • ERIKS:11630385
  • Hersteller:153514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRL
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 2 bis 6 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Max. Eingangsdruck
9 bar
Fördervolumen
240 l/min
Material Gehäuse
PBT, Glasfaser verstärkt
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Gewicht
38 g