Eriks
FESTO

FESTO Deckelbausatz EASC-L5-70 8049255

  • ERIKS:14165381
  • Hersteller:8049255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EASC
Ausführung
Abdeckungsbausatz
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
210 g