FESTO

FESTO Deckelbausatz EASC-L5-120 8049253

  • ERIKS:14165384
  • Hersteller:8049253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EASC
Ausführung
Abdeckungsbausatz
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
580 g