Eriks
FESTO

FESTO Dämpferhalter DSM-63-B 552085

  • ERIKS:12264190
  • Hersteller:552085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Ausführung
Stossdämpferhalter
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
680 g