Eriks
FESTO

FESTO Dämpferhalter DSM-16-B 547901

  • ERIKS:11650524
  • Hersteller:547901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Ausführung
Stossdämpferhalter
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
35 g