FESTO

FESTO Dämpferhalter DSM-12-B 547900

  • ERIKS:11650523
  • Hersteller:547900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Ausführung
Stossdämpferhalter
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
25 g