

CHF 1'765.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'908.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SBSI |
Fühlertyp | Monochrom |
Sensorauflösung | 736 x 480 px (WideVGA) |
Bildfrequenz | 50 |
Lichtart | Rot |
Breite | 45 mm |
Länge | 45 mm |
Höhe | 76.7 mm |
Material Deckel | ABS |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Gewicht | 160 g |