FESTO

FESTO Codeleser SBSI-B-R3B-F12-R-D 2930237

  • ERIKS:14906700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'765.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'908.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SBSI
Fühlertyp
Monochrom
Sensorauflösung
736 x 480 px (WideVGA)
Bildfrequenz
50
Lichtart
Rot
Breite
45 mm
Länge
45 mm
Höhe
76.7 mm
Material Deckel
ABS
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
160 g