CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSPLLKG |
Typ | Cartridge |
Hersteller ID | QSPLLKG18-5/16-U |
Form | L-förmig |
Material | PA, glasfaserverstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 18 mm |
Schlauch Außendurchmesser | 5/16 in |
Cartridgedurchmesser | 18 mm |
Nenngröße | 5.2 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Gewicht | 8.1 g |