Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLLKG18-10, QSPLLKG Serie, L-förmig, 10 x 18 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262953
  • Hersteller:132951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPLLKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPLLKG18-10
Form
L-förmig
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 x 18 mm
Cartridgedurchmesser
18 mm
Nenngröße
6.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
O-Ring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
12 g