Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLLKG14-8, QSPLLKG Serie, L-förmig, 8 x 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262945
  • Hersteller:132943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPLLKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPLLKG14-8
Form
L-förmig
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 14 mm
Cartridgedurchmesser
14 mm
Nenngröße
4.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
O-Ring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
8.1 g