CHF 2.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSPLLKG14 |
Hersteller ID | QSPLLKG14-6 |
Form | L-förmig |
Material | PA, glasfaserverstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Cartridgedurchmesser | 14 mm |
Nenngröße | 3.4 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | O-Ring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 4 g |