Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLLKG10-1/4-U, QSPLLKG Serie, L-förmig, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262935
  • Hersteller:132929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPLLKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPLLKG10-1/4-U
Form
L-förmig
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Cartridgedurchmesser
10 mm
Nenngröße
3.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
3.2 g