Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLKG18-3/8-U, QSPLKG Serie, L-förmig, 18 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262951
  • Hersteller:132949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPLKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPLKG18-3/8-U
Form
L-förmig
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Cartridgedurchmesser
18 mm
Nenngröße
6.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
10.9 g