Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLKG10-1/4-U, QSPLKG Serie, L-förmig, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262930
  • Hersteller:132924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPLKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPLKG10-1/4-U
Form
L-förmig
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Cartridgedurchmesser
10 mm
Nenngröße
3.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
2.6 g