Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPKG20-5/16-U, QSPKG Serie, Gerade Form, 20 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262907
  • Hersteller:132636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPKG20-5/16-U
Form
Gerade Form
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser
20 mm
Schlauch Außendurchmesser
5/16 in
Cartridgedurchmesser
20 mm
Nenngröße
5.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
6 g