Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPKG20-12, QSPK Serie, Gerade Form, 12 x 20 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262905
  • Hersteller:132635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPK
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPKG20-12
Form
Gerade Form
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
12 x 20 mm
Cartridgedurchmesser
20 mm
Nenngröße
8.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
O-Ring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
13 g