Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPKG20-10, QSPK Serie, Gerade Form, 10 x 20 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262904
  • Hersteller:132634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPK
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPKG20-10
Form
Gerade Form
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 x 20 mm
Cartridgedurchmesser
20 mm
Nenngröße
6.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
O-Ring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
9 g