Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPKG18-5/16-U, QSPKG Serie, Gerade Form, 18 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262918
  • Hersteller:132651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPKG18-5/16-U
Form
Gerade Form
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Schlauch Außendurchmesser
5/16 in
Cartridgedurchmesser
18 mm
Nenngröße
5.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
5.4 g