FESTO

FESTO Cartridge QSPKG18-3/8-U 132652

  • ERIKS:12262919
  • Hersteller:132652
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPKG18
Hersteller ID
QSPKG18-3/8-U
Form
Gerade Form
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Cartridgedurchmesser
18 mm
Nenngröße
6.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
8.1 g