Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPKG14-6, QSPKG Serie, Gerade Form, 6 x 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262936
  • Hersteller:132930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPKG
Typ
Cartridge
Hersteller ID
QSPKG14-6
Form
Gerade Form
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 14 mm
Cartridgedurchmesser
14 mm
Nenngröße
3.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
O-Ring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
2.4 g