FESTO

FESTO Cartridge QSPK18-8 130841

  • ERIKS:11629607
  • Hersteller:130841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPK18
Hersteller ID
QSPK18-8
Form
Gerade Form
Material
PA, glasfaserverstärkt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Cartridgedurchmesser
18 mm
Nenngröße
5.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
O-Ring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
5.4 g