Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen QSPC10 562243

  • ERIKS:12265381
  • Hersteller:562243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSPC
Hersteller ID
QSPC10
Form
Verschlussstopf
Material
POM
Cartridgedurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
0.4 g