FESTO

FESTO Blindstopfen QSP17-PTB 172996

  • ERIKS:11633645
  • Hersteller:172996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSP17
Hersteller ID
QSP17-PTB
Form
Verschlussstopf
Material
PA
Cartridgedurchmesser
17 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
4.7 g