CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSP10 |
Hersteller ID | QSP10-PTB |
Form | Verschlussstopf |
Material | PA |
Cartridgedurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Gewicht | 1.1 g |