FESTO

FESTO Blindstopfen QSC-6H 153268

  • ERIKS:11345141
  • Hersteller:153268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.03inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSC-H
Hersteller ID
QSC-6H
Form
Verschlussstopf
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.5 g