CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSC-H |
Hersteller ID | QSC-6H-100 |
Form | Verschlussstopf |
Material | PBT |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 0.5 g |