Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen QSC-12H 153271

  • ERIKS:23212709
  • Hersteller:153271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSC-H
Hersteller ID
QSC-12H
Form
Verschlussstopf
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
2.5 g