CHF 1.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH-P |
Hersteller ID | NPQH-P-S6-P10 |
Form | Verschlussstopf |
Material | Messing, vernickelt |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 3.9 g |