FESTO

FESTO Blindstopfen NPQH-P-S12-P10 578261

  • ERIKS:12581797
  • Hersteller:578261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-P
Hersteller ID
NPQH-P-S12-P10
Form
Verschlussstopf
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
18.5 g