Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen CQC-12H 177712

  • ERIKS:11634883
  • Hersteller:177712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQC-H
Hersteller ID
CQC-12H
Form
Verschlussstopf
Material
POM
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
4 g