Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen B-M5 3843

  • ERIKS:23212473
  • Hersteller:3843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
B
Material
Aluminium, eloxiert
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5
Schlüsselweite
7 mm
Gewicht
1 g