CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.36inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | B |
Material | Stahl, galvanisiert |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Material O-Ring | PA, TPE-U(PUR) |
Schlüsselweite | 22 mm |
Gewicht | 23 g |