Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen B-3/4 3572

  • ERIKS:23212484
  • Hersteller:3572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
B
Material
Stahl, galvanisiert
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Material O-Ring
PA, TPE-U(PUR)
Schlüsselweite
73 mm
Gewicht
76 g