Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen B-1/8 3568

  • ERIKS:23212385
  • Hersteller:3568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.38inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
B
Material
Stahl, galvanisiert
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Material O-Ring
PA, TPE-U(PUR)
Schlüsselweite
5 mm
Gewicht
7 g