CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.66inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | B |
Material | Stahl, galvanisiert |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Material O-Ring | PA, TPE-U(PUR) |
Schlüsselweite | 15 mm |
Gewicht | 15 g |