Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen B-1/2 3571

  • ERIKS:23212388
  • Hersteller:3571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.09inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
B
Material
Stahl, galvanisiert
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Material O-Ring
PA, TPE-U(PUR)
Schlüsselweite
43 mm
Gewicht
43 g